Unilamp - Alu profil for LED strip. 2 meter. Alu/opal. 25x25mm - 3206830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelkanal
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 2000 mm
Bredde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125127545
Elnummer
3206830
Leverandørens varenummer
3206830
Typebeskrivelse
3206830
Type tilbehør/reservedel:
Kabelkanal
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
2000 mm
Bredde:
25 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
25 mm
Aluminiumsprofilsett for utenpåliggende montering. Passer til Histrip (med tilkoblinger) og andre brede LED-striper. Settet inneholder en 2 meter lang profil, opalt og klart lokk samt endestykker. Alu natur.