Unilamp - HiStrip MINI ENDEKAPPE IP40 /65 - 3206865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Blindkappe
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 12 mm
Bredde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125132273
Elnummer
3206865
Leverandørens varenummer
3206865
Typebeskrivelse
3206865
Type tilbehør/reservedel:
Blindkappe
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
12 mm
Bredde:
14 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
7 mm
HiStrip Mini Endekappe IP40/IP65.


