Unilamp - HiStrip MINI SKJØT 1 MTR LEDNING IP40/65 - 3206863
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, fleksibel
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 1000 mm
Bredde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125132259
Elnummer
3206863
Leverandørens varenummer
3206863
Typebeskrivelse
3206863
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, fleksibel
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
1000 mm
Bredde:
14 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
7 mm
HiStrip Mini Kabelskjøt 1m IP40/IP65


