Unilamp - Juno GyroCOB 10W IP44 - 3225302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet til påbygging - nei
Veggmontering - nei
Egnet for pendeloppheng - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125105604
Elnummer
3225302
Leverandørens varenummer
3225302
Typebeskrivelse
3225302
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet til påbygging:
nei
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Kapslingsfarge:
Hvit
Børstet overflate:
nei
o Gyro funksjon: kan tiltes 25° i alle retninger
o Prismacob linseteknologi
o Integrert LED 10W med påmontert 230mA dimbar driver
o Cree Chip, 650 lumen
o Ra>95, 2700K, 2-Step MacAdam Ellipse
o Strålevinkel: 40°
o Dimmbar 0-100%
o 50.000 timer L70
o Klasse II
o IP44


