Unilamp - Koblingsboks med Linect hurtigkobling pa° baksiden. - 1202710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 240 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125113975
Elnummer
1202710
Leverandørens varenummer
1202710
Typebeskrivelse
1202710
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
240 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
L, N, PE
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter:
0,75...2,5 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,75...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
2
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
40 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
40 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
nei
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Andre
Lengde:
80 mm
Høyde:
24 mm
Bredde:
47 mm


