Unilamp - Koblingsboks med Linect hurtigkobling pa° baksiden. - 1202711

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt

  • Merkespenning - 240 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125113982

Elnummer

1202711

Leverandørens varenummer

1202711

Typebeskrivelse

1202711

Modell / utførelse:

Kontakt

Merkespenning:

240 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingstype:

Tilkobling med fjærklemme

Kabeldiameter:

0,75...2,5 mm

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

0,75...2,5 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

2

Polmerking:

L, N, PE, D1, D2

Mekanisk koding:

nei

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Låsemekanisme:

Integrert I plugg

Med strekkavlastning:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

40 °C

Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:

40 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

nei

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Andre

Lengde:

90 mm

Høyde:

24 mm

Bredde:

73 mm

Koblingsboks med integrert strekkavlaster. 5 polet hurtigklemme med mulighet for viderekobling. Linect connector er integrert i boks. Påmonterte kabler for tilkobling til DALI styrt armatur.