Unilamp - LED-driver 50W/180mA-1500mA Universal DALI 2/1-10V/Faseavsnitt/Push . - 6614656

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - LED-driver 50W/180mA-1500mA Universal DALI 2/1-10V/Faseavsnitt/Push .

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 8...48 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125120416

Elnummer

6614656

Leverandørens varenummer

6614656

Typebeskrivelse

6614656

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

8...48 V

Utgangsstrøm:

180...1500 mA

Utgangseffekt:

10...50 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

Ja

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Effektforbruk:

50 W

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

165 mm

Bredde:

83 mm

Høyde:

35 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Universal LED driver. Kan styres med DALI, Push, Fasedim, 0/1-10V. Max 50W. Innstillinger fra 180mA - 1500mA.