Unilamp - LED PANEL 120/30 47W 3K DALI KOMPLETT PANEL UGR<19 - 3306417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rør, komplett
Egnet for lampeeffekt - 47...47 W
Effektiv lysstrøm - 4600 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Panel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7072125114606
Elnummer
3306417
Leverandørens varenummer
3306417
Typebeskrivelse
3306417
Modell / utførelse:
Rør, komplett
Egnet for lampeeffekt:
47...47 W
Effektiv lysstrøm:
4600 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsfarge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Form:
Rektangulær
Med punktavgang:
nei
Med strømskinne:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Veggmontering:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
Ja
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...240 V
Nominell strøm:
1100...1100 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Egnet for nødlys:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
II
Maks systemeffekt:
47 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
295 mm
Høyde/dybde:
30 mm
Lengde:
1295 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme