Unilamp - LED PANEL 60/60 WIRESETT NEDHENGT MONTASJE UNILAMP - 3305867
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Aluminium
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Panel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7072125108704
Elnummer
3305867
Leverandørens varenummer
3305867
Typebeskrivelse
3305867
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Aluminium
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
1400 mm
Wireoppheng for 600 og 1200 LED panel.


