Utgått

Unilamp - LED panel 600 4K 40W LP2 MP 3800lm av/på 2 mtr ledn./plugg - 3348012

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - LED panel 600 4K 40W LP2 MP 3800lm av/på 2 mtr ledn./plugg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Maks systemeffekt - 40 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 6200...6200 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125122939

Elnummer

3348012

Leverandørens varenummer

3348012

Typebeskrivelse

3348012

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

40 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

6200...6200 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Materiale i reflektor:

Aluminium

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

100...100 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

10 mm

Lengde:

595 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

LED panel 595x595x10mm komplett med flimmerfri LED driver (ikke dimbar). 4000K, 3800 lumen, 40W. Infellt montasje i systemtak eller utenpåliggende montasje med tilleggsutstyr. Microprismatisk avskjerming (UGR<19), meget jevn lysfordeling. Matt hvit aluminiumsramme.RAL9016, Ra>80. LED driver er påmontert 2 meter ledning med plugg (europlugg)