Unilamp - LED Panel 600x600 med RGBW spesial designet for å skape levende og fargerik belysning i ethvert rom. - 3323838
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Fargetemperatur:
3000...6000 KGrunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 36...36 W
Effektiv lysstrøm - 4000 lm
Fargetemperatur - 3000...6000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Panel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7072125131030
Elnummer
3323838
Leverandørens varenummer
3323838
Typebeskrivelse
3323838
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for lampeeffekt:
36...36 W
Effektiv lysstrøm:
4000 lm
Fargetemperatur:
3000...6000 K
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse:
Lakkert
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
950...950 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
Ja
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
19
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
32
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
II
Maks systemeffekt:
36 W
Lysutbytte:
111 lm/W
Lysfarge:
RGBW
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,95
Bredde:
595 mm
Høyde/dybde:
30 mm
Lengde:
595 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Klirrfaktor (THD):
17
Farge på lys justerbar:
Trinnløs
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar lysfordeling:
Nei
Med en kraftig utgang på 36W og en imponerende lysstyrke på 4000lm, vil dette LED-panelet garantert gi deg den lysstyrken du trenger. Uansett om det er på kontoret, i stuen eller på kjøkkenet, vil dette panelet lyse opp rommet og skape en behagelig atmosfære.
Med den innovative RGBW-funksjonaliteten kan du eksperimentere med et bredt spekter av farger. Velg mellom myke pastelltoner for å skape en avslappende stemning, eller gå for sterke og livlige farger for å skape et energisk og dynamisk miljø. Mulighetene er uendelige, og du kan tilpasse belysningen etter humør og behov.
Vår OP-design (Optical Panel) sikrer en jevn fordeling av lyset, slik at du får en enhetlig og behagelig belysning i hele rommet. Uansett hvor du befinner deg i rommet, vil lyset være jevnt fordelt uten irriterende skygger eller blendende områder.
Dette LED-panelet er enkel å installere og passer perfekt i standard 600x600 takraster. Med sin energieffektive teknologi gir den deg ikke bare strålende belysning, men hjelper også med å redusere strømforbruket og spare penger på lang sikt...