Unilamp - LUXFLEX ECO ROLLER 25MTR 4K LEDNING OG PLUGG ARBEIDSLYS - 3241965
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Andre
Merkespenning - 220...240 V
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125132150
Elnummer
3241965
Leverandørens varenummer
3241965
Typebeskrivelse
3241965
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning):
Andre
Merkespenning:
220...240 V
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Egnet for lampeeffekt:
200...200 W
Maks systemeffekt:
200 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Andre
Med hjul:
nei
Med stativholder:
nei
Med stativ:
Ja
Farge på stativ:
Svart
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Med stikkontakt:
Ja
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK10
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
22500...22500 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Lengde på tilkoblingskabel:
5 m
Bredde:
15 mm
Høyde:
8 mm