Unilamp - Masteklemme Sonic Medium 60-10 - 3109698
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Farge - Andre
Materiale - Aluminium
Lengde - 130 mm
Bredde - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125114231
Elnummer
3109698
Leverandørens varenummer
3109698
Typebeskrivelse
3109698
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Farge:
Andre
Materiale:
Aluminium
Lengde:
130 mm
Bredde:
125 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
158 mm
Enkel/dobbel masteklemme for montasje av Sonic spotlights til stolpe med diameter 60mm - 105mm


