Utgått

Unilamp - Masteklemme Sonic Medium 60mm - 3109697

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Masteklemme Sonic Medium 60mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Adapter

  • Farge - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 100 mm

  • Bredde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125112138

Elnummer

3109697

Leverandørens varenummer

3109697

Typebeskrivelse

3109697

Type tilbehør/reservedel:

Adapter

Farge:

Andre

Materiale:

Aluminium

Lengde:

100 mm

Bredde:

100 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

100 mm

Enkel masteklemme for montasje av Sonic spotlights til 60mm stolpe.