Unilamp - MeLite 23000lm 90D 4000K Ra80 Høylagerarmatur IP66 - 3336687
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 176000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 150 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 26200...26200 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125120775
Elnummer
3336687
Leverandørens varenummer
3336687
Typebeskrivelse
3336687
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
176000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
150 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
26200...26200 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
660...660 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
C
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,91 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
0,83 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,86 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
0,78 %
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Egnet for lampeeffekt:
90...150 W
Armatureffektivitet:
175...175 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinn
Høyde/dybde:
171 mm
Ytre diameter:
340 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
13
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
15