Unilamp - Melite Takbrakett Justerbar S - 3336695

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festesett

  • Farge - Svart

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 170 mm

  • Bredde - 242 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125121390

Elnummer

3336695

Leverandørens varenummer

3336695

Typebeskrivelse

3336695

Type tilbehør/reservedel:

Festesett

Farge:

Svart

Materiale:

Aluminium

Lengde:

170 mm

Bredde:

242 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

65 mm

Justerbar takbrakett for MeLite. Kan justeres +-45°. Materiale i aluminium. Lakkert sort.