Unilamp - Festeklips for MIR LED list. Monteres med medfølgende skruer. - 3306754
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Aluminium
Materiale - Stål
Lengde - 25 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125103198
Elnummer
3306754
Leverandørens varenummer
3306754
Typebeskrivelse
3306754
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Aluminium
Materiale:
Stål
Lengde:
25 mm
Bredde:
10 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
20 mm
MIR LED list tilkobles 230V direkte. Strålevinkel 120°. Lyslisten er dimbar, og kan seriekobles opptil 10 enheter og fremdeles bevare jevnt lys i hele kjeden uten brudd. Integrerte skjøtestykker. 10 cm tilkoblingsledning og 2 stk. festeklips medfølger. Diverse tilbehør som tilkoblingsboks, ledningsskjøter, lysende hjørner etc finnes. Dimmes flimmerfritt helt ned med tilpasset fasesnitt dimmer. Klasse I. IP20.