Unilamp - More 600 D/I 6Klm DALI Hvit Sirkulær tak/veggarmatur - 3336670
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Lampetype - LED ikke utskiftbar 
- Med lyskilde - Ja 
- Kapslingsmateriale - Aluminium 
- Kapslingsfarge - Hvit 
- Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 10000 h 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
7072125119618
Elnummer
3336670
Leverandørens varenummer
3336670
Typebeskrivelse
3336670
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
10000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
60 W
Fargetemperatur:
3000...5000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
800...2000 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DALI-2:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Reflektor:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,85 %
Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
0,77 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,8 %
Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
0,72 %
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for nødlys:
Ja
Armatureffektivitet:
100...100 lm/W
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
6000...6000 lm
Egnet for lampeeffekt:
60...60 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Unified Glare Ratio (UGR):
19
Virkningsgrad:
0,9
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Høyde/dybde:
115 mm
Diameter:
585 mm
Pendellengde:
0...1500 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
More familien er universell og passer i de fleste miljøer i kontor/skole/offentlige bygg. etc. Armaturhus i lakkert aluminium og microprismatisk avskjerming. More kan monteres i tak eller på vegg med medfølgende festeplate. For bruk som pendel, kan pendeloppheng bestilles separat. Klasse I, IP20.


