Unilamp - More Pendelsett Hvit - 3336675
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1500 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125119632
Elnummer
3336675
Leverandørens varenummer
3336675
Typebeskrivelse
3336675
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1500 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
28 mm
Diameter:
280 mm
Pendeloppheng med takfeste/takrosett for More pendel.