Unilamp - Multilite Alu Reflektor 65D Tilbehør - 3348022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 48 mm
Bredde - 48 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MultiLite
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7072125122892
Elnummer
3348022
Leverandørens varenummer
3348022
Typebeskrivelse
3348022
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
48 mm
Bredde:
48 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
280 mm
Diameter:
300 mm
Multilite Alu Reflektor 65D.


