Unilamp - Sett farge på tilværelsen med Multistrip RGBW. 14,4W/m. IP65. 5 meter. - 3204111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W
Lysstyrke pr. meter - 718 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MultiStrip
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7072125125886
Elnummer
3204111
Leverandørens varenummer
3204111
Typebeskrivelse
3204111
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
14,4 W
Lysstyrke pr. meter:
718 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
RGBW
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
96
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,83 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,8 %
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
100 W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar:
Trinnløs
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
14 mm
Høyde/dybde:
4 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
65 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
MultiStrip leveres i 5m ruller med 3m tilkoblingskabel i begge ender. Den kan kuttes til ønsket lengde hver 5.cm. Ekstra tilbehør som skjøter, kabel skjøter, tilkoblingssett og vinkler er tilgjengelige. For drift av produktet leveres 24V DALI DT8-LED drivere (komplette enheter) eller ZigBee 3.0 (komplette enheter). Zigbee variantene kan enkelt kobles til og tilpasses styringssystemer som f.eks. Philips Hue. IP20 eller IP65. 24V DC.


