Unilamp - NeoBlaze 2300lm/28W 4K Sølv Med 5 meter kabel Ø60 - 3109716

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 205000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Egnet for lampeeffekt - 25...25 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125119564

Elnummer

3109716

Leverandørens varenummer

3109716

Typebeskrivelse

3109716

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

205000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for lampeeffekt:

25...25 W

Maks systemeffekt:

25 W

Lysutbytte:

111 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Sølv

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Reflektor

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,093 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,85 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,87 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,8 %

Justerbar optikk:

nei

Egnet for topp mastemål fra/til:

60...60 mm

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

5 m

Effektiv lysstrøm:

2780 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,59

Høyde/dybde:

300 mm

Diameter:

608 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Tidløs, klassisk parkarmatur med indirekte lys. Elegant løsning ved gangveier, i bymiljø og i parker. NeoBlaze er symmetrisk rundt-strålende og passer Ø60mm. stolpetopper. Armaturhus i aluminium, med innvendig reflektor ispunnet ren aluminium, og avskjerming i UV-stabilisert polykarbonat. Spesialbehandlet med Unilamps avanserte ASC-overflatebehandling for aggressive miljøer. Det vil si en 16 trinnsprosess toppet med spesial-lakk.

NeoBlaze leveres med påmontert 5m kabel, og integrert LED med kraftig lysytelse. Vandalsikker IK08-klassifisering på armatur og avskjerming. Godkjent for Breeam-prosjekter. Klasse I, IP65.