Unilamp - NeoPlace Avskjerming Blendingsring - 3109709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Andre
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125114972
Elnummer
3109709
Leverandørens varenummer
3109709
Typebeskrivelse
3109709
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
180 mm
Bredde:
180 mm
Høyde/dybde:
60 mm
Diameter:
180 mm
Avblendingsskjerm for NeoPlace parkarmatur.


