Utgått

Unilamp - Newton2 Rund Pullert Led 13W S - 3105832

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Newton2 Rund Pullert Led 13W S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Stolpelampe

  • Med lyskilde - Ja

  • Effektiv lysstrøm - 397 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Med Fotplate - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125107592

Elnummer

3105832

Leverandørens varenummer

3105832

Typebeskrivelse

3105832

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med lyskilde:

Ja

Effektiv lysstrøm:

397 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med Fotplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Sølv

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driver inkludert:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Isoleringsklasse:

II

Maks systemeffekt:

13 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

145 mm

Høyde/dybde:

800 mm

Diameter:

105 mm

Stolpelykt/pullert i støpt aluminium, spesialbehandlet for utendørsbruk. Klar slagfast polykarbonat avskjerming. Integrert LED 13W /350mA/1010 lumen. Fargetemperatur 3000K varm hvit. Klasse ll - IP65. For bakkemontering. Leveres med nedstøpningsfeste.