Unilamp - Pluto Slim Ramp Innstøp.boks - 3109478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innfellingsboks
Farge - Andre
Materiale - Plast
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125104416
Elnummer
3109478
Leverandørens varenummer
3109478
Typebeskrivelse
3109478
Type tilbehør/reservedel:
Innfellingsboks
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Innstøpingsboks for Pluto orienteringsarmatur


