Utgått

Unilamp - Polar Mastetopp 60mm Svart - 3100820

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Polar Mastetopp 60mm Svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Adapter

  • Farge - Svart

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 230 mm

  • Bredde - 140 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125119311

Elnummer

3100820

Leverandørens varenummer

3100820

Typebeskrivelse

3100820

Type tilbehør/reservedel:

Adapter

Farge:

Svart

Materiale:

Aluminium

Lengde:

230 mm

Bredde:

140 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

145 mm

Mastefeste for mastetopp 60mm.