Utgått

Unilamp - Power Space 12000lm 100W 4000K - 3241981

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggmontert arm

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 110000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 100...100 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7072125120812

Elnummer

3241981

Leverandørens varenummer

3241981

Typebeskrivelse

3241981

Monteringsmetode:

Veggmontert arm

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

110000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

100...100 W

Maks systemeffekt:

100 W

Lysutbytte:

140 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

1600...3200 mA

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,86 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,73 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,81 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,69 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

7

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

12

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

1500 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

14000...14000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

269 mm

Høyde/dybde:

61 mm

Lengde:

314 mm

KVR-signal:

60...120 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Med lyssensor:

nei

Asymmetrisk lyskaster med kompakte mål. LED-lyskildene er spredtpå en stor flate og lysdistribusjon skjer via linser. Integrert LED-driver. Aluminiumshus med herdet glass. Power Space er ventilert for å unngåkondens og dugg og leveres komplett med påmontert stillbar festebrakettog påmontert 1,5m kabel. 4000K. Klasse I, IP66.