Unilamp - PowerStrip Aluprofil 2 meter KIT 2 infellt - 3241921
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelkanal
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 2000 mm
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
PowerStrip
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7072125120270
Elnummer
3241921
Leverandørens varenummer
3241921
Typebeskrivelse
3241921
Type tilbehør/reservedel:
Kabelkanal
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
2000 mm
Bredde:
15 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
6 mm
Alu profil sett for innfelt montasje. Passer 10mm strip. Settet inneholder en 2 meters lengde profil, opal og klart avdekningslokk samt endestykker.


