Unilamp - Komplette PowerStrip kit og PowerStrip ruller med høy fargegjengivelse Ra>90. Dimbar. - 3241901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 9,6 W
Lysstyrke pr. meter - 1200 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
PowerStrip
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7072125120157
Elnummer
3241901
Leverandørens varenummer
3241901
Typebeskrivelse
3241901
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
9,6 W
Lysstyrke pr. meter:
1200 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
160
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,7 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,63 %
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
50 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
5 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
50 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre


