Unilamp - PrismaCob+ GU10 6W WD 95 Grå WarmDim 3K-2K - 3805740

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - PrismaCob+ GU10 6W WD 95 Grå WarmDim 3K-2K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 380...380 lm

  • Lysutbytte lampe - 63 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125106953

Elnummer

3805740

Leverandørens varenummer

3805740

Typebeskrivelse

3805740

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

380...380 lm

Lysutbytte lampe:

63 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2200...3000 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Uten

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Grå

Strålevinkel:

38...38 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Diameter:

49,5 mm

Lengde:

58 mm

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PrismaCob+ LED lyskilde benytter samme optikk som våre COB+ moduldownlights. Det er lagt stor vekt på egenskapene for dimming, og lyskilden kan dimmes flimmerfritt til meget lavt nivå. I kombinasjon med våre UniDim-dimmere får man en elegant softstartfunksjon ved tenning på lavt nivå. Fargegjengivelsen er Ra95+ og det er fast varmhvitt lys på 2700K eller WarmDim-løsningen som endres til varmere hvitt lys når den dimmes.
PrismaCOB+ serien er meget effektiv. PrismaCOB+ lyskilder leveres også i en rekke komplette belysningsprodukter som downlights og spotlights. PrismaCOB+ lyskildene har meget lang levetid, 50 000 timer, noe som gjør dem idelle til profesjonelt bruk.