Unilamp - PROFIL-P 1400 SEN 3/4K MP HVIT OPP/NEDLYS. M/OPPH. SENSOR - 3323868

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125130729

Elnummer

3323868

Leverandørens varenummer

3323868

Typebeskrivelse

3323868

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

150000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

44 W

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

1200...1200 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

34

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

57

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,88 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,81 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,83 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0,76 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Armatureffektivitet:

105...105 lm/W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4650...4650 lm

Egnet for lampeeffekt:

44...44 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Unified Glare Ratio (UGR):

19

Virkningsgrad:

0,9

Flimrende verdi Pst LM:

1

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,9

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

52 mm

Høyde/dybde:

72 mm

Lengde:

1410 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

0...1400 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Profil-P er en teknisk, nedhengt armatur med gode belysnings- og energieffektivitets-egenskaper. Dimming/Av/På ved påmontert snorbryter eller integrert DALI-driver. Direkte/indirekte belysning. Lysutbyttet er hele 4650 lumen, med høyt effektivitetsnivå. Mikroprismatisk (MP) optikk for UGR<19 installasjoner. Meget kompakt med lav vekt og meget rask og enkel å montere. Leveres med wireoppheng med hurtigjustering, og T-profilklips samt påmontert transparent kabel (åpen ende). Armaturen er meget godt egnet for applikasjoner innen kontor, skole, korridorer etc.
Varianter med snordim(SD) er stand-alone armaturer og kan ikke kobles til et DALI nettverk. Klasse I, IP20. Sensor med 8min etterlystid.