Unilamp - Profil-P oppheng (reservedel) - 3323879
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Wireoppheng
Farge - Aluminium
Materiale - Stål
Lengde - 1,5 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125121529
Elnummer
3323879
Leverandørens varenummer
3323879
Typebeskrivelse
3323879
Type tilbehør/reservedel:
Wireoppheng
Farge:
Aluminium
Materiale:
Stål
Lengde:
1,5 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
1400 mm
Diameter:
2 mm
Komplett wireoppheng med hurtigjustering samt T-profilklips. (par). Reservedel.