Unilamp - Profil-P Rett Skjøt Skjøtesett - 3323878
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 150 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125122373
Elnummer
3323878
Leverandørens varenummer
3323878
Typebeskrivelse
3323878
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
150 mm
Bredde:
50 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
50 mm
Skjøtestykke med kabelsett for rekkemontasje av Profil-P armaturer.