Unilamp - RackLite Stillbar brakett Par Kraftarmatur IP65 - 3337987
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 100 mm
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125122175
Elnummer
3337987
Leverandørens varenummer
3337987
Typebeskrivelse
3337987
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
100 mm
Bredde:
40 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
100 mm
Justerbar brakett i par for Racklite armaturer. Lakkert i sort slik at de matcher farge på armaturet.