Utgått

Unilamp - Radim 100W BoxDim RF trådløs dimmerpille - 4509305

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125116518

Elnummer

4509305

Leverandørens varenummer

4509305

Typebeskrivelse

4509305

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal

Monteringsmetode:

Innbygning

Merkespenning:

220...240 V

Monteringsarrangement:

Basiselement

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

0,75...2,5 mm²

Enhet bredde:

46,5 mm

Enhet høyde:

46,5 mm

Enhet dybde:

19,5 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Dimmer med RF-kontroll og push dim-funksjon. AC-dimmeren er designet med 100-240VAC, 1 kanal og maksimalt 100W utgang. RF-dimmeren er både triacdimbar og MOSFET dimbar. Mulig for brukeren å angi en minimum lysstyrke og dimme fra den minste lysstyrken til 100% lysstyrke. Det er også enkelt å slette minimum lysstyrke. Dimmeren kan styres direkte av en bryter i Radim serien eller den kan settes opp og styres via app som finnes for iOS eller Android. Passer inn i standard veggboks. Maks belastning 100W.