Unilamp - Raft Wireoppheng Tilbehør - 3337967
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 2000 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125122083
Elnummer
3337967
Leverandørens varenummer
3337967
Typebeskrivelse
3337967
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
2000 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
1500 mm
Diameter:
5 mm
Wireoppheng i par for Raft armaturer. Materiale i stål. Lengde 2000 mm.


