Unilamp - Ramme Square BL 600x600x70mm Hvit Utenpål. ramme - 3348046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kapsling, påmontering
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 600 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125129495
Elnummer
3348046
Leverandørens varenummer
3348046
Typebeskrivelse
3348046
Type tilbehør/reservedel:
Kapsling, påmontering
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
600 mm
Bredde:
600 mm
Tilbehør:
Ja
Høyde:
70 mm
Snap Frame for bruk til utenpåliggende montasje av Square BL.


