Unilamp - Rehabplate Rund 130MM For 94-96mm downlights - 3225370

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Rehabplate Rund 130MM For 94-96mm downlights

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Aluminium

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125104829

Elnummer

3225370

Leverandørens varenummer

3225370

Typebeskrivelse

3225370

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsplate

Farge:

Hvit

Materiale:

Aluminium

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

2 mm

Diameter:

130 mm

Adapterplate for rehabilitering av eldre downlightsanlegg med større hulldiameter. Passer downlights med ytterdiameter 94-96 mm Ytterdiameter: Ø130 mm