Unilamp - Rehabplate Rund 215MM B.Stål For 94-96mm downlight - 3225387
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Andre
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125108605
Elnummer
3225387
Leverandørens varenummer
3225387
Typebeskrivelse
3225387
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Andre
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
215 mm
Adapterplate for rehabilitering av eldre downlightsanlegg med større hulldiameter. Passer downlights med ytterdiameter 94-96 mm. Rehabplaten har integrerte fjærer. Passer hulldiametere 86-205 . Ytterdiameter: Ø215 mm


