Utgått

Unilamp - Retina LED 12W IP65 Sølv - 3109400

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Retina LED 12W  IP65 Sølv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Effektiv lysstrøm - 847 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125103860

Elnummer

3109400

Leverandørens varenummer

3109400

Typebeskrivelse

3109400

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Effektiv lysstrøm:

847 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Sølv

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Maks systemeffekt:

12 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Høyde/dybde:

100 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

RETINA LED 12W IP65. Klasse I. Slagfast tak/vegglampe i lakkert aluminium for inne og utebruk. Polykarbonat skjerm. Utsparring for kabelgjennomføring. Gjennomgangskobling/hurtigkobling: 3 x 2,5 mm². Armaturen leveres komplett med LED lysplate i farge 3000°K. LED lysplaten med integrert forkobling er hengslet og enkelt demonterbar med hurtigkoblinger. Dette gir rask og enkel montasje, og mulighet for meget enkel oppgradering eller service. Armaturen kan med fordel benyttes som slavearmatur, styrt av armaturtypen Retina LED Sensor. Lysstyrke kan settes med DipSwitcher til 25% eller 50%. Dette til innstilling av dynamisk lys som slavearmatur eller til stepp-dim ved bruk av kronevender. Retina LED egner seg ypperlig for alle typer utendørs applikasjoner samt inngangspartier, korridorer, ganger, boder etc., og erstatter typisk slagfast/vandalsikker armatur for 1x18/26W kompaktlysrør.