Unilamp - SANDY/DECODISC WIREOPPH. HVIT 1500mm STILLBART. TAKKOPP - 3003440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125131146
Elnummer
3003440
Leverandørens varenummer
3003440
Typebeskrivelse
3003440
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
1500 mm
Diameter:
100 mm
Wireoppheng som passer modellene Sandy og Decodisc. Wireopphengene har en lengde på 1500 mm. og leveres i fargen hvit eller sort.


