Unilamp - SANDY/DECODISC WIREOPPH. SVART 1500mm STILLBART. TAKKOPP - 3003441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Høyde - 1500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125131153
Elnummer
3003441
Leverandørens varenummer
3003441
Typebeskrivelse
3003441
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Høyde:
1500 mm
Diameter:
100 mm
Wireoppheng som passer modellene Sandy og Decodisc. Wireopphenget har en lengde på 1500 mm. og leveres i fargen sort.


