Unilamp - SANDY M 2700/3000K HVIT/HVIT DIMBAR IP44 KL. II Ø320mm - 3003420

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Egnet for lampeeffekt - 18...18 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125131108

Elnummer

3003420

Leverandørens varenummer

3003420

Typebeskrivelse

3003420

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Egnet for lampeeffekt:

18...18 W

Maks systemeffekt:

18 W

Fargetemperatur:

2700...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

220...220 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

39

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

66

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Slagfasthet:

IK06

Isoleringsklasse:

II

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Lysutbytte:

65 lm/W

Effektiv lysstrøm:

1180 lm

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0,15

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,01

Høyde/dybde:

64 mm

Ytre diameter:

320 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Klirrfaktor (THD):

20

Unified Glare Ratio (UGR):

22

Farge på lys justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Sandy er en lysarmatur for tak eller veggmontasje. En hybrid i grenselandet mellom det tekniske og det visuelt dekorative. Den har to lyskilder, hovedlyskilden gir en lysende sirkel i armaturens kant og den andre lyskilden lyser opp i de bølgende linjene. Den diffuse refleksjonen i ringmønsteret skaper en myk og varm atmosfære inspirert av bølgemønstre på en sandstrand. I Sandy-armaturens design-arbeid er det lagt mye arbeid i overflatene med CD-mønsterbehandlingsteknologi, noe som gjør hele armaturen svært gjenkjennelig med sitt estetiske og visuelle særpreg. Sandy tak- og veggarmatur kan monteres både utenpåliggende og nedhengt i pendel (tilleggsutstyr).
• Designet for rask installasjon i tak eller på vegg
• Valgfri lysfarge 2700K eller 3000K (intern bryter)
• IP54 klasse II
• Intern flimmerfri LED-driver
• Standardproduktet kan dimmes til et lavt nivå (Triac dimming)
• Varianter med integrert sensor (mikrobølge)
• Varianter med integrert DALI-2 forkobling
• Låseskrue for skjerm ved bruk i offentlige områder
• Kabelinnganger i senter bak, og for åpen kabel forlegning (2 x knock out)

Bruksområder: Sandy er designet for generelle belysnings-applikasjoner i bolig og fritidsbolig. Den kan også med fordel benyttes i offentlige områder, som trapp, lobby, resepsjon og korridorer etc.