Unilamp - Sensor for bevegelse og dagslysbegrensning – Automatisk på/av-funksjon basert på omgivelse/bevegelse - 1441950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 3 m
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Høyfrekvent
Konstant lysstyring - nei
HVAC-styring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125126043
Elnummer
1441950
Leverandørens varenummer
1441950
Typebeskrivelse
1441950
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
3 m
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Høyfrekvent
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Bakgrunnsovervåking:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
150 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
3 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Merkespenning:
220...240 V
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Bredde:
65 mm
Høyde:
23 mm
Dybde:
65 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Denne avanserte sensoren kombinerer bevegelsesdeteksjon og dagslysbegrensning for å gi deg en praktisk og energieffektiv løsning. Med den siste versjonen av deteksjonsteknologien kan sensoren oppdage selv de minste bevegelsene, som for eksempel å riste på hodet eller snu seg.
Vår sensor er utstyrt med en unik funksjon som lar deg overstyre bevegelsesdeteksjonen ved å slå strømmen på og av tre ganger. Dette gir deg fleksibilitet og kontroll over sensorens operasjon etter behov.
Konfigurering av parameterne er enkelt takket være det brukervennlige DIP-switch designet. Du kan enkelt tilpasse sensorens innstillinger i samsvar med dine spesifikke behov.
Denne allsidige sensoren kan brukes til en rekke formål og er utstyrt med en integrert strekkavlaster for enkel installasjon. Detekteringsområdet kan justeres fra 100% til 25% ved hjelp av DIP switch. Vi anbefaler en installasjonshøyde på 2.5-6 meter. Ved induktiv belastning er detekteringsområdet begrenset til maksimalt 2.5 meter.
Når det gjelder maksimal belastning, tåler sensoren opp til 400W for induktive laster og 800W for resistive laster.