Unilamp - Servicepakke Dimmer Hvit - 1405910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Applikasjonsramme
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125100432
Elnummer
1405910
Leverandørens varenummer
1405910
Typebeskrivelse
1405910
Modell / utførelse:
Applikasjonsramme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Hvit
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Servicepakke for UniDim dimmere.