Unilamp - Skjøte kabel for MIR LED list. - 3306756
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, fleksibel
Tilbehør - Ja
Farge - Hvit
Antall ledere - 3
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125103211
Elnummer
3306756
Leverandørens varenummer
3306756
Typebeskrivelse
3306756
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, fleksibel
Tilbehør:
Ja
Farge:
Hvit
Antall ledere:
3
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
MIR LED list tilkobles 230V direkte. Strålevinkel 120°. Lyslisten er dimbar, og kan seriekobles opptil 10 enheter og fremdeles bevare jevnt lys i hele kjeden uten brudd. Integrerte skjøtestykker. 10 cm tilkoblingsledning og 2 stk. festeklips medfølger. Diverse tilbehør som tilkoblingsboks, ledningsskjøter, lysende hjørner etc finnes. Dimmes flimmerfritt helt ned med tilpasset fasesnitt dimmer. Klasse I. IP20.


