Utgått

Unilamp - Solvei 20W 5000K - 3500702

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Solvei 20W 5000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 20 W

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125117584

Elnummer

3500702

Leverandørens varenummer

3500702

Typebeskrivelse

3500702

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED utskiftbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

20 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

5000...5000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Spenningstype:

DC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Fjernbetjening:

Gruppestyring

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

KVR-signal:

60...60 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Universalarmatur 1800lm for bruk utendørs. Mast (60mm) og veggfeste. Solcellepanel på armaturens overside for lading av integrert batteri. 24V. Integrert skumringsrele som tenner armatur ved mørketsfrembrudd og slukker ved morgengry. Armatur kan med fordel benyttes til områdebelysning der elektrisitet ikke er tilgjengelig. Rasteplasser, infotavler, returpunkter, manuelle veibommer etc.