Unilamp - Sonic Medium Cap Sølv Avblendingsskjerm - 3100868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Sølv
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125121314
Elnummer
3100868
Leverandørens varenummer
3100868
Typebeskrivelse
3100868
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Sølv
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Avblendigscaps til Sonic spotlight


