Utgått

Unilamp - Sonic Mini Arm GU10 Grafitt - 3109264

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Sonic Mini Arm GU10 Grafitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Egnet for lampeeffekt - 6,5...6,5 W

  • Maks systemeffekt - 6,5 W

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125100524

Elnummer

3109264

Leverandørens varenummer

3109264

Typebeskrivelse

3109264

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for lampeeffekt:

6,5...6,5 W

Maks systemeffekt:

6,5 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsfarge:

Grå

Materiale:

Aluminium

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Form:

Rund

Med strømskinne:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Veggmontering:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Egnet for nødlys:

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

420...420 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

107 mm

Lengde:

912 mm

Diameter:

94 mm

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Sonic Arm 5932 GU10 50W Grafit