Unilamp - SQUARE BL 300X600X70MM RAMME UTRNPÅL RAMME HVIT - 3348045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 600 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125131269
Elnummer
3348045
Leverandørens varenummer
3348045
Typebeskrivelse
3348045
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
600 mm
Bredde:
300 mm
Tilbehør:
Ja
Høyde:
70 mm
Square BL 300x600x70mm Hvit Utenpålliggende ramme for Square BL R300 backlite-panel..


